Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Neon XXL Schwerlaststuhl bis 180 kg, Kunstleder schwarz, Sitzhöhe 470-640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Neon XXL Schwerlaststuhl bis 180 kg, Kunstleder schwarz, Sitzhöhe 470-640 mm
Artikel-Nr.:
     4012-1479752
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9576E-MG01-3279
EAN/GTIN:
     4016849968834
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ESD Schwerlast-Arbeitsstuhl. TÜV-geprüfte Belastbarkeit bis 180 kg. Bauteilübergreifende ESD Schwerlasteignung. ESD Schwerlast-Bauteile: Gestell, Rollen, Mechanik, Gasdruckfeder, Fußkreuz und Polster. Dickeres Polster. Sitzhöhenverstellung von 470-640 mm. Synchrontechnik, XXL Gewichtsregulierung von 80 bis 180 kg. Sitztiefenverstellung. Rückenlehnenhöhenverstellung. Kunstlederpolster schwarz. Flexband in orange zum Schutz der Polster. Aluminium-Fußkreuz in schwarz. Weiche Rollen mit größerem Durchmesser von 65 mm für harte Böden. Höhenverstellbare und neigbare Kopfstütze. ESD-konform nach DIN EN 61340-5-1.
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
470-640 mm
Sitzbreite:
490 mm
Sitztiefe:
420-480 mm
Rückenlehnenhöhe:
570 mm
Fußkreuz-Durchmesser:
700mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,25*
€ 738,06*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,48*
€ 738,06*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,06*
€ 878,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,48*
€ 866,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,10*
€ 836,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,64*
€ 806,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,25*
€ 747,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.