Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Neon XXL Schwerlaststuhl bis 180 kg, Kunstleder schwarz, Sitzhöhe 470-640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Neon XXL Schwerlaststuhl bis 180 kg, Kunstleder schwarz, Sitzhöhe 470-640 mm
Artikel-Nr.:
     4012-1479753
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9576E-MG01-3280
EAN/GTIN:
     4016849968841
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ESD Schwerlast-Arbeitsstuhl. TÜV-geprüfte Belastbarkeit bis 180 kg. Bauteilübergreifende ESD Schwerlasteignung. ESD Schwerlast-Bauteile: Gestell, Rollen, Mechanik, Gasdruckfeder, Fußkreuz und Polster. Dickeres Polster. Sitzhöhenverstellung von 470-640 mm. Synchrontechnik, XXL Gewichtsregulierung von 80 bis 180 kg. Sitztiefenverstellung. Rückenlehnenhöhenverstellung. Kunstlederpolster schwarz. Flexband in grün zum Schutz der Polster. Aluminium-Fußkreuz in schwarz. Weiche Rollen mit größerem Durchmesser von 65 mm für harte Böden. Höhenverstellbare und neigbare Kopfstütze. ESD-konform nach DIN EN 61340-5-1.
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
470-640 mm
Sitzbreite:
490 mm
Sitztiefe:
420-480 mm
Rückenlehnenhöhe:
570 mm
Fußkreuz-Durchmesser:
700mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 627,19*
€ 735,36*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,21*
€ 735,36*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,36*
€ 875,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,01*
€ 859,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,97*
€ 830,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,34*
€ 801,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,19*
€ 746,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.