| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1479759 Herst.-Nr.: 9576E-CP01-3278 EAN/GTIN: 4016849968902 |
| |
|
| | |
| ESD Schwerlast-Arbeitsstuhl. TÜV-geprüfte Belastbarkeit bis 180 kg. Bauteilübergreifende ESD Schwerlasteignung. ESD Schwerlast-Bauteile: Gestell, Rollen, Mechanik, Gasdruckfeder, Fußkreuz und Polster. Dickeres Polster. Sitzhöhenverstellung von 470-640 mm. Synchrontechnik, XXL Gewichtsregulierung von 80 bis 180 kg. Sitztiefenverstellung. Rückenlehnenhöhenverstellung. Supertec-Polster schwarz. Flexband in grau zum Schutz der Polster. Aluminium-Fußkreuz in schwarz. Weiche Rollen mit größerem Durchmesser von 65 mm für harte Böden. Höhenverstellbare und neigbare Kopfstütze. ESD-konform nach DIN EN 61340-5-1. Weitere Informationen: | | Sitzhöhe: | 470-640 mm | Sitzbreite: | 490 mm | Sitztiefe: | 420-480 mm | Rückenlehnenhöhe: | 570 mm | Fußkreuz-Durchmesser: | 700mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl bimos, arbeitsdrehstuhl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 659,28* | € 772,89* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 634,09* | € 772,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|