Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Hausschuhe
>
Pantoletten
>
Artikel
Berufsschuh/Clog 1483, OB, Gr. 46
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-1479993
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
1483-46
EAN/GTIN:
7392626018907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufsschuh, PU-Laufsohle, obermaterial PU-beschichtetes Leder
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Berufsclog
Schuhform:
A (Halbschuh, Fersenbereich offen)
Schutzklasse:
OB
Größe:
46 EU
Größenspiegel:
35 - 46
Geschlecht:
Unisex
Ausstattung:
Ristriemen (verstellbar)
DGUV Regel 112-191:
nein
Durchtrittschutz:
nein
Eigenschaft:
beschichtet | fettbeständig | stoßdämpfend
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Schaft:
Leder
Norm:
EN ISO 20347:2012
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC
Weite:
normal
... >
Arbeitsschutz
>
Fußschutz
>
Freizeitschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antirutsch-Clogs
,
Clogs
,
Pantoletten
,
clog schwarz 46
,
antirutsch clogs
,
clogs schwarz
,
Arbeitshalbschuh
,
Badepantine
,
Badeschlappe
,
Beruf
,
Berufs-/Gummistiefel
,
Berufsclogs
,
Berufsgalosche
,
Berufshalbschuh
,
Berufspantine/-pantolette
,
Berufspantolette
,
Berufspumps
,
Berufssandale
,
Berufsschlappe
,
Berufsschuh
,
Berufsslipper
,
Berufsstiefel
,
Bio-Clogs
,
Dachdeckerschuh
,
Dachdeckerstiefel
,
Fußschutz
,
Galosche
,
Gummistiefel
,
Halbschuh
,
Holzclogs
,
Landwirtschaftsstiefel
,
Pantine
,
Pantolette
,
Pumps
,
Sandale
,
Schlappe
,
Schnürstiefel
,
Schuh
,
Serviceschuh
,
Slipper
,
Stiefel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,79*
€ 60,37*
Lager 8BZC4
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,71*
€ 60,40*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,29*
€ 64,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,37*
€ 71,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,32*
€ 70,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,50*
€ 67,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,02*
€ 65,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,48*
€ 62,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paar
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals 1483 Unisex Erwachsener Schwarz
Ejendals
1483-36
ab € 43,83*
Ähnlich
Ejendals 1483 Unisex Erwachsener Schwarz
Ejendals
1483-37
ab € 43,80*
Ähnlich
Ejendals 1483 Unisex Erwachsener Schwarz
Ejendals
1483-38
ab € 43,74*
Ähnlich
Ejendals 1483 Unisex Erwachsener Schwarz
Ejendals
1483-39
ab € 44,04*
Ähnlich
Ejendals 1483 Unisex Erwachsener Schwarz
Ejendals
1483-40
ab € 43,83*
Ähnlich
Ejendals 1483 Unisex Erwachsener Schwarz
Ejendals
1483-41
ab € 43,71*
Ähnlich
Ejendals 1483 Unisex Erwachsener Schwarz
Ejendals
1483-42
ab € 43,91*
Ähnlich
Ejendals 1483 Unisex Erwachsener Schwarz
Ejendals
1483-43
ab € 43,94*
Ähnlich
Ejendals 1483 Unisex Erwachsener Schwarz
Ejendals
1483-44
ab € 43,68*
Ähnlich
Ejendals 1483 Unisex Erwachsener Schwarz
Ejendals
1483-45
ab € 43,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen