Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh, niedriger Schnitt JALAS 3118 LIGHT GRIP S3 SRB HRO, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4012-1480677
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     3118-47
EAN/GTIN:
     6408487431456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Asphalthalbschuh
Asphaltschuh
Asphaltstiefel
Leichter Grip und höchster Schutz (S3) in einem komfortablen, stabilen Sicherheitshalbschuh.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitshalbschuh
Marke:
JALAS®
Modell:
LIGHT GRIP Grip
Schuhform:
A (Halbschuh)
Schutzklasse:
S3
Größe:
47 EU
Größenspiegel:
36 - 47
Geschlecht:
Unisex
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
ja
Eigenschaft:
antistatisch | hitzebeständig | flüssigkeitsabweisend | fettbeständig | stoßdämpfend
Einlegesohle:
Ja
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
grau | gelb
Material Durchtrittschutz:
Textil
Material Futter:
Polyester (PES), Polyamid (PA)
Material Laufsohle:
Gummi
Material Schaft:
Spaltleder | Textil
Material Zehenschutzkappe:
Aluminium (Al)
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
HRO | SRB
Verschlussart:
Schnürsenkel
Weite:
normal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,06*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,52*
€ 156,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,71*
€ 147,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,06*
€ 139,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.