Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale JALAS 3500 WHITE, S1 SRC, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4012-1480848
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     3500-43
EAN/GTIN:
     6408487431050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Asphalthalbschuh
Asphaltschuh
Asphaltstiefel
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitssandale
Marke:
JALAS®
Modell:
White
Schuhform:
A (Halbschuh)
Schutzklasse:
S1
Größe:
43 EU
Größenspiegel:
36 - 47
Geschlecht:
Unisex
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
nein
Eigenschaft:
antistatisch | beschichtet | fettbeständig | stoßdämpfend
Einlegesohle:
Ja
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
weiß
Farbe sekundär:
schwarz
Material Futter:
Polyester (PES), Polyamid (PA)
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Schaft:
Leder | Textil
Material Zehenschutzkappe:
Aluminium (Al)
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC | M | I | C
Verschlussart:
Klettverschluss
Weite:
normal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,02*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,43*
€ 138,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,47*
€ 130,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,02*
€ 123,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.