Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Einlegesohle 6013, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Artikel-Nr.:
     4012-1481115
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     6013-37
EAN/GTIN:
     7314241043379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Ejendals Sport, isoliert gegen Kälte und Feuchtigkeit, waschbar
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einlegesohle
Modell:
Ejendals Sport
Größe:
37
Größenspiegel:
35 - 47
Eigenschaft:
feuchtigkeitsregulierend | temperaturbeständig | waschbar
Weitere Suchbegriffe: Alu-Sohle, Filz-Sohlen, Thermosohle, Wintersohle, Wärme-Einlegesohle, Wärmesohle, thermosohle, Anzieher, Einziehsocke, Einziehstrumpf, Fußbett, Innenschuh, Innensohle, Kralle, Rundsenkel, Rutschschutz, Schnürriemen, Schnürsenkel, Schuhanzieher, Schuhkralle, Schuhlöffel, Socke, Sohle, Spikes-Set, Stiefeleinsatz, Zubehör, Zubehör für Fußschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 5,90*
€ 6,43*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
€ 6,71*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 64,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.