Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsstiefel DUNLOP 760933 PUROFORT +, O4 FO CI SRC, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4012-1481318
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     760933-45
EAN/GTIN:
     8713197038825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Berufsstiefel, PU-Laufsohle, obermaterial PU
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Berufsstiefel
Marke:
Dunlop
Modell:
PUROFORT+
Schuhform:
C (Stiefel halbhoch)
Schutzklasse:
O4
Größe:
45 EU
Größenspiegel:
36 - 49/50
Geschlecht:
Unisex
DGUV Regel 112-191:
nein
Durchtrittschutz:
nein
Eigenschaft:
antistatisch | flüssigkeitsdicht | fettbeständig | stoßdämpfend
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
grün
Farbe sekundär:
schwarz
Material Futter:
Textil
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Schaft:
Polyurethan (PUR)
Norm:
EN ISO 20347:2012
Schutzklasse Zusatzanforderung:
FO | CI | SRC
Weite:
normal
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, arbeitsstiefel, Arbeitshalbschuh, Badepantine, Badeschlappe, Beruf, Berufs-/Gummistiefel, Berufsclogs, Berufsgalosche, Berufshalbschuh, Berufspantine/-pantolette, Berufspantolette, Berufspumps, Berufssandale, Berufsschlappe, Berufsschuh, Berufsslipper, Bio-Clogs, Clogs, Dachdeckerschuh, Dachdeckerstiefel, Fußschutz, Galosche, Halbschuh, Holzclogs, Pantine, Pantolette, Pumps, Sandale, Schlappe, Schnürstiefel, Schuh, Serviceschuh, Slipper, Stiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,25*
€ 117,32*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,80*
€ 117,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 88,69*
€ 117,85*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,32*
€ 139,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,00*
€ 138,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,65*
€ 130,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,19*
€ 123,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,80*
€ 109,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-36
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.