| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1481332 Herst.-Nr.: 8014-60 EAN/GTIN: 7340118333021 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schuhanzieher | Marke: | JALAS® | DGUV Regel 112-191: | nein | ESD-Ausstattung: | nein | Farbe: | schwarz | Material: | Thermoplastische Elastomere (TPE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußbett, Innenschuh, Innensohle, Kralle, Rundsenkel, Rutschschutz, Schnürriemen, Schnürsenkel, Schuhanzieher, Schuhkralle, Schuhlöffel, Socke, Sohle, Spikes-Set, Stiefeleinsatz, Zubehör, Zubehör für Fußschutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 3,98* | € 5,38* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,24* | € 5,71* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,58* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|