Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLIP-PROTECTOR JALAS 8018, Gr. L=40-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4012-1481334
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     8018-L
EAN/GTIN:
     7392626034921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuh Krallen
Schuh Rutschschutz
Schuh Spikes
Schuhkrallen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schuhkralle
Marke:
JALAS®
Modell:
SLIP-PROTECTOR
Größe:
L (40 - 42) EU
Größenspiegel:
M - XL
DGUV Regel 112-191:
nein
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Material:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Weitere Suchbegriffe: Schuhspikes, schuh krallen, Anzieher, Einlegesohle, Einziehsocke, Einziehstrumpf, Fußbett, Innenschuh, Innensohle, Kralle, Rundsenkel, Rutschschutz, Schnürriemen, Schnürsenkel, Schuhanzieher, Schuhkralle, Schuhlöffel, Socke, Sohle, Spikes-Set, Stiefeleinsatz, Zubehör, Zubehör für Fußschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,31*
€ 11,79*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 11,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,59*
€ 14,25*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paar
ab 100 Paar
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 117,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jalas
8018-M
ab € 8,59*
Ähnlich
Jalas
8018-XL
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.