Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANTI SLIP HEEL GRIP JALAS 8027, Gr. L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4012-1481347
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     8027-
EAN/GTIN:
     7340118334769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuh Krallen
Schuh Rutschschutz
Schuh Spikes
Schuhkrallen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schuhkralle
Marke:
JALAS®
Modell:
ANTI SLIP HEEL GRIP
Größe:
L EU
Größenspiegel:
S - XL
DGUV Regel 112-191:
nein
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Material:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Weitere Suchbegriffe: Schuhspikes, schuhkrallen, Anzieher, Einlegesohle, Einziehsocke, Einziehstrumpf, Fußbett, Innenschuh, Innensohle, Kralle, Rundsenkel, Rutschschutz, Schnürriemen, Schnürsenkel, Schuhanzieher, Schuhkralle, Schuhlöffel, Socke, Sohle, Spikes-Set, Stiefeleinsatz, Zubehör, Zubehör für Fußschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,13*
€ 25,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,25*
€ 25,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 21,10*
€ 31,02*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,75*
€ 32,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,18*
€ 33,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,22*
€ 30,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,65*
€ 29,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,64*
€ 26,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,13*
€ 21,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jalas
8027-M
ab € 17,30*
Ähnlich
Jalas
8027-S
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.