Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle JALAS FX2 PRO, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Artikel-Nr.:
     4012-1481377
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     8104-45
EAN/GTIN:
     6408487550720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
JALAS 8104, Textil-Einlegesohle mit herausragender Stoßdämpfung dank zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron XRD (im Ballen- und Fersenbereich). Luftlöcher und Luftkanäle sorgen für Atmungsaktivität und Komfort. Fersenunterstützung mit runder Fersenform. Optimale Passform für Schuhmodelle mit schmalem Leisten. Die Einlegesohle ist ESD-geprüft.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einlegesohle
Marke:
JALAS®
Modell:
FX2 PRO SLIM INSOLE
Größe:
45
Größenspiegel:
35 - 48
Ausstattung:
Ballendämpfung | Belüftung | Fersendämpfung
Eigenschaft:
atmungsaktiv | stoßdämpfend
ESD-Ausstattung:
ja
Material:
Textil
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle, Anzieher, Einziehsocke, Einziehstrumpf, Fußbett, Innenschuh, Innensohle, Kralle, Rundsenkel, Rutschschutz, Schnürriemen, Schnürsenkel, Schuhanzieher, Schuhkralle, Schuhlöffel, Socke, Sohle, Spikes-Set, Stiefeleinsatz, Zubehör, Zubehör für Fußschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,52*
€ 25,78*
€ 8,95*
ab € 20,04*
€ 28,60*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,07*
€ 31,49*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,78*
€ 30,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,38*
€ 30,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,42*
€ 27,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,52*
€ 22,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.