Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle JALAS FX2 PRO, Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4012-1481381
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     8202-35
EAN/GTIN:
     6408487427428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einlegesohle
Marke:
JALAS®
Modell:
FX2 SUPREME
Größe:
35 EU
Größenspiegel:
35 - 50
DGUV Regel 112-191:
nein
Eigenschaft:
antistatisch | perforiert
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
grau
Material:
Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVAC)
Weitere Suchbegriffe: Alu-Sohle, Filz-Sohlen, Thermosohle, Wintersohle, Wärme-Einlegesohle, Wärmesohle, einlegesohle gr. 35, filz sohlen, Anzieher, Einziehsocke, Einziehstrumpf, Fußbett, Innenschuh, Innensohle, Kralle, Rundsenkel, Rutschschutz, Schnürriemen, Schnürsenkel, Schuhanzieher, Schuhkralle, Schuhlöffel, Socke, Sohle, Spikes-Set, Stiefeleinsatz, Zubehör, Zubehör für Fußschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,27*
€ 35,04*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,11*
€ 35,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,88*
€ 35,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,90*
€ 42,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 32,67*
€ 44,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,90*
€ 42,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,58*
€ 42,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,77*
€ 40,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,61*
€ 38,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,82*
€ 37,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,11*
€ 32,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jalas
ab € 25,45*
Ähnlich
Ejendals
8202 36
ab € 25,44*
Ähnlich
Ejendals
8202 38
ab € 25,37*
Ähnlich
Ejendals
8202 40
ab € 25,33*
Ähnlich
Ejendals
8202 42
ab € 25,43*
Ähnlich
Ejendals
8202 44
ab € 25,31*
Ähnlich
Ejendals
8202 46
ab € 25,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.