Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle JALAS FX2 PRO, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4012-1481382
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     8202-36
EAN/GTIN:
     6408487427435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A., elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®, schwarz, grau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einlegesohle
Marke:
JALAS®
Modell:
FX2 SUPREME
Größe:
36 EU
Größenspiegel:
35 - 50
DGUV Regel 112-191:
nein
Eigenschaft:
antistatisch | perforiert
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
grau
Material:
Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVAC)
Weitere Suchbegriffe: Alu-Sohle, Filz-Sohlen, Thermosohle, Wintersohle, Wärme-Einlegesohle, Wärmesohle, thermosohle, Anzieher, Einziehsocke, Einziehstrumpf, Fußbett, Innenschuh, Innensohle, Kralle, Rundsenkel, Rutschschutz, Schnürriemen, Schnürsenkel, Schuhanzieher, Schuhkralle, Schuhlöffel, Socke, Sohle, Spikes-Set, Stiefeleinsatz, Zubehör, Zubehör für Fußschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,46*
€ 35,31*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,68*
€ 35,80*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,70*
€ 36,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,68*
€ 42,16*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 31,46*
€ 44,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,80*
€ 42,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,35*
€ 42,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,51*
€ 39,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,38*
€ 38,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,47*
€ 37,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,68*
€ 31,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jalas
ab € 25,45*
Ähnlich
Ejendals
8202 38
ab € 25,38*
Ähnlich
Ejendals
8202 40
ab € 25,29*
Ähnlich
Ejendals
8202 42
ab € 25,40*
Ähnlich
Ejendals
8202 44
ab € 25,50*
Ähnlich
Ejendals
8202 46
ab € 25,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.