Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle JALAS 8218 FX2 VIP SAFETY, Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4012-1481412
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     8218-35
EAN/GTIN:
     6408487516078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einlegesohle
Marke:
JALAS®
Modell:
FX2 VIP SAFETY VIP
Größe:
35 EU
Größenspiegel:
35 - 48
DGUV Regel 112-191:
nein
Eigenschaft:
antistatisch | perforiert | stoßdämpfend
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
beige
Farbe sekundär:
schwarz
Material:
Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVAC)
Weitere Suchbegriffe: jalas einlegesohle, einlegesohle, einlegesohle gr. 35, Anzieher, Einziehsocke, Einziehstrumpf, Fußbett, Innenschuh, Innensohle, Kralle, Rundsenkel, Rutschschutz, Schnürriemen, Schnürsenkel, Schuhanzieher, Schuhkralle, Schuhlöffel, Socke, Sohle, Spikes-Set, Stiefeleinsatz, Zubehör, Zubehör für Fußschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,46*
€ 31,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,52*
€ 31,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,36*
€ 37,98*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,84*
€ 37,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,42*
€ 37,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,08*
€ 35,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,87*
€ 34,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,20*
€ 33,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,46*
€ 27,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jalas
8218-36
ab € 22,45*
Ähnlich
Jalas
8218-38
ab € 22,51*
Ähnlich
Jalas
8218-40
ab € 22,36*
Ähnlich
Jalas
8218-42
ab € 22,50*
Ähnlich
Jalas
8218-44
ab € 22,47*
Ähnlich
Jalas
8218-46
ab € 22,54*
Ähnlich
Jalas
8218-48
ab € 22,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.