| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1481427 Herst.-Nr.: 8220-39-41 EAN/GTIN: 7340118384771 |
| | |
|
| | |
| JALAS 8220, Weiche Socke mit nahtlosem Zehenbereich zur Vermeidung von Druckverletzungen. Hergestellt aus Merinowolle, die Feuchtigkeit transportiert und Ihre Füße vor Hitze und Kälte schützt. Das Mesh-Strickgewebe sorgt für gute Belüftung. Hautfreundlich, mit OEKO-TEX® Zertifikat. Waschbar bei 40 °C. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Socke | Marke: | JALAS® | Größe: | 39-41 EU | Größenspiegel: | 36-47 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,20* | € 90,51* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 69,86004* | € 90,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Paar (ab € 11,64334* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|