| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1481439 Herst.-Nr.: 8222-44-45 EAN/GTIN: 7340118386638 |
| | |
|
| | |
| JALAS 8222, Socke aus weicher Merinowolle, die Feuchtigkeit transportiert und Ihre Füße vor Kälte schützt, kombiniert mit Elastikstrick an Knöchel und Fußrücken, um Scheuerstellen vorzubeugen. Vollfrottee für Dämpfung und Isolierung. Hautfreundlich, mit OEKO-TEX® Zertifikat. Anatomisch geformt. Waschbar bei 40 °C. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Socke | Marke: | JALAS® | Größe: | 44-45 EU | Größenspiegel: | 36-47 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,10002* | € 119,68002* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 93,82002* | € 119,68002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Paar (ab € 15,63667* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|