Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle JALAS 8303 FX3 SUPREME, Gr. 34


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4012-1481446
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     8303-34
EAN/GTIN:
     6408487522314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A., hartes E.V.A., elektrisch leitender Polyesterfaden, Neo Foam, zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®, schwarz, grau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einlegesohle
Marke:
JALAS®
Modell:
FX3 SUPREME
Größe:
34 EU
Größenspiegel:
34 - 47
DGUV Regel 112-191:
nein
Eigenschaft:
antistatisch | perforiert | stoßdämpfend
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
grau
Material:
Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVAC)
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, esd-einlegesohle jalas, esd einlegesohle, Anzieher, Einziehsocke, Einziehstrumpf, Fußbett, Innenschuh, Innensohle, Kralle, Rundsenkel, Rutschschutz, Schnürriemen, Schnürsenkel, Schuhanzieher, Schuhkralle, Schuhlöffel, Socke, Sohle, Spikes-Set, Stiefeleinsatz, Zubehör, Zubehör für Fußschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,79*
€ 32,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,88*
€ 32,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,80*
€ 38,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 28,87*
€ 40,28*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,37*
€ 38,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,07*
€ 38,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,57*
€ 36,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,41*
€ 35,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,44*
€ 33,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jalas
8303-36
ab € 22,91*
Ähnlich
Jalas
8303-38
ab € 22,82*
Ähnlich
Jalas
8303-40
ab € 22,73*
Ähnlich
Jalas
8303-42
ab € 22,85*
Ähnlich
Jalas
8303-44
ab € 22,95*
Ähnlich
Jalas
8303-46
ab € 22,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.