Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle JALAS 8304 FX3 SOFT, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Artikel-Nr.:
     4012-1481467
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     8304-42
EAN/GTIN:
     6408487540868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
JALAS 8304, Bequeme, weiche Einlegesohle mit mehreren zusammenwirkenden Schichten. Die blauen, weichen Schaumstoffeinlagen sorgen für zusätzlichen Komfort und Stoßdämpfung. EVA-Basisschicht für zusätzliche Flexibilität und Tragekomfort. Poron® XRD® ist ein weiches und stoßdämpfendes Material, das unter dem Einfluss von Stößen aktiviert wird und sich verhärtet. Weiches Textil zur Aufnahme der Feuchtigkeit von den Füßen. Luftlöcher und Luftkanäle sorgen für bessere Atmungsaktivität. Die Einlegesohle ist ESD-geprüft.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einlegesohle
Marke:
JALAS®
Modell:
FX3 SOFT INSOLE
Größe:
42
Größenspiegel:
35 - 48
Ausstattung:
Belüftung | Polster
Eigenschaft:
atmungsaktiv | stoßdämpfend
ESD-Ausstattung:
ja
Material:
Textil
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle, Anzieher, Einziehsocke, Einziehstrumpf, Fußbett, Innenschuh, Innensohle, Kralle, Rundsenkel, Rutschschutz, Schnürriemen, Schnürsenkel, Schuhanzieher, Schuhkralle, Schuhlöffel, Socke, Sohle, Spikes-Set, Stiefeleinsatz, Zubehör, Zubehör für Fußschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,32*
€ 35,69*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,11*
€ 40,59*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,69*
€ 42,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,22*
€ 41,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,66*
€ 40,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,61*
€ 38,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,68*
€ 37,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.