Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle JALAS 8710M MEDIUM ARCH, Gr. 36-37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4012-1481483
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     8710M-36-37
EAN/GTIN:
     6408487439452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzieher
Einlegesohle
Einziehsocke
Einziehstrumpf
Einlegesohle für mittelhohe Fußgewölbe, die Ihre Jalas-Schuhe noch bequemer und sicherer macht.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einlegesohle
Marke:
JALAS®
Modell:
MEDIUM ARCH Neutralizer
Größe:
36/37 EU
Größenspiegel:
34/35 - 48/50
DGUV Regel 112-191:
nein
Eigenschaft:
antistatisch | perforiert
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
grün
Farbe sekundär:
schwarz
Material:
Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVAC)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,05*
€ 43,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,01*
€ 47,23*
€ 8,95*
ab € 43,87*
€ 59,37*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,41*
€ 51,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,92*
€ 51,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,23*
€ 47,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,18*
€ 46,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,92*
€ 45,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,05*
€ 38,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.