Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 1799, SB SRC, schwarz/grau, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4012-1481808
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     1799-37
EAN/GTIN:
     7392626002333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Asphalthalbschuh
Asphaltschuh
Asphaltstiefel
Sicherheitsschuh, material Zehenschutzkappe Stahl, PU-Laufsohle, obermaterial Nubuk
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsclog
Schuhform:
A (Halbschuh, Fersenbereich offen)
Schutzklasse:
SB
Größe:
37 EU
Größenspiegel:
35 - 45
Geschlecht:
Unisex
DGUV Regel 112-191:
nein
Durchtrittschutz:
nein
Eigenschaft:
fettbeständig | stoßdämpfend
ESD-Ausstattung:
nein
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
grau
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Schaft:
Nubukleder
Material Zehenschutzkappe:
Stahl
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC
Verschlussart:
Klettverschluss
Weite:
normal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,72*
  
Preis gilt ab 50 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,37*
€ 87,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,49*
€ 80,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,42*
€ 77,85
pro Paar
ab 50 Paar
€ 58,72*
€ 69,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.