| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-162792 Herst.-Nr.: TM PC 360 EAN/GTIN: 4053569073301 |
| |
|
| | |
| ";Panorama Verkehrsspiegel • Erhöhte Sicherheit durch 180 Grad Weitwinkel • Unzerstörbarer Polycarbonat, 6 mm stark • UV-resistent und für einen langlebigen Einsatz konzipiert • Fluoreszierende Reflexfolie in gelb-grün zur optimalen Erkennbarkeit • TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h) • Mitgelieferte 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung ermöglicht eine exakte und optimale Befestigung an der Wa nd od er an Rohrpfosten (Ø 50-85 mm) *Empfohlene Ri chtw erte " Weitere Informationen: | | Spiegelfläche Ø: | 600 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 42248 m | Gewicht: | 9 kg | Herstellerartikelnummer: | TM PC 360 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30106750, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Vekehrsspiegel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 380,41* | € 444,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,78* | € 444,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,48* | € 444,35* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,53* | € 472,36* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 409,66* | € 475,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|