Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesband Nylon/Korund 30x 533 mm K180 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliesband Nylon/Korund 30x 533 mm K180 VSM
Vliesband Nylon/Korund 30x 533 mm K180 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-162980
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     752364
EAN/GTIN:
     4018875523643
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Vlies-Schleifgewebeband, Abmessung 30 x 533 mm

KV707X
Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Korundkorn (A) auf flexiblem Gewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Wasser- und emulsionsfest.

Anwendung: Für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zur Verfeinerung (Finish) von Oberflächen.

Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
533 mm
Körnung:
180
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
752364
Ursprungsland:
Italien
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,02593*
€ 0,03648*
3 Tage
79
1
€ 4,79*
ab € 0,0265*
€ 0,0391*
2 Tage
9300
100
€ 7,90*
ab € 0,0273*
€ 0,0397*
4 Tage
9800
100
€ 4,30*
ab € 0,02792*
€ 0,04163*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,4894*
€ 2,9794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,9794*
€ 3,54549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6394*
€ 3,14089
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,5894*
€ 3,08139
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,4894*
€ 2,96239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 297,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.