Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WerkstückAnschlag POSISTOP Satz 15-35 mm Skantek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WerkstückAnschlag POSISTOP Satz 15-35 mm Skantek
WerkstückAnschlag POSISTOP Satz 15-35 mm Skantek
Artikel-Nr.:
     4012-162987
Hersteller:
     SKANTEK Industrieberatung
Herst.-Nr.:
     00PST295
EAN/GTIN:
     4872363116331
Suchbegriffe:
Drehfutter-Werkstückanschlag
Werkstückanschlag-Satz POSISTOP

Ausführung: Aus Aluminium mit 3 in den Anschlag eingearbeiteten Magneten zur einfachen Befestigung an den Drehfutterkörper und geschliffenen Auflageflächen. Lieferung im Holzkasten.

Anwendung: Zum Spannen von kurzen Teilen mit einem Werkstück-Durchmesser von 15-130 mm.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5-teiliger Satz im Holzkasten
Größe:
15, 20, 25, 30, 35 mm
Ø:
150 mm
Breite:
24 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: 30831000, Skantek, Werkstückanschlag, Werkstückanschlag-Satz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
Frei Haus
ab € 189,87*
€ 223,84*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 184,98*
€ 225,19*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 192,09*
€ 225,20*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 197,39*
€ 237,02*
€ 4,90*
ab € 203,62*
€ 238,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,84*
€ 266,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,92*
€ 258,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.