Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Schraubendreher 2,0-7,0Nm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmoment-Schraubendreher 2,0-7,0Nm Wiha
Drehmoment-Schraubendreher 2,0-7,0Nm Wiha
Artikel-Nr.:
     4012-163130
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26464
EAN/GTIN:
     4010995264642
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueVario©-S

Ausführung: Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff, sehr handlich durch leichte und kompakte Bauweise mit integrierter Fensterskala. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch signalisiert. Lieferung in Kunststoffbox.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher mit Prüfzertifikat EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M und Einstellwerkzeug Torque-Setter.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
2 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
7 Nm
Auslösegenauigkeit:
± 6 %
Aufnahme von Klingen mit:
6-kant-Schaft (4 mm)
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
26464
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (40)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
pro Stück
€ 5,90*
ab € 59,20*
€ 69,34*
5 Tage
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 63,16*
€ 73,77*
1 Tag
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 62,87*
€ 73,81*
1 Tag
7
pro Stück
€ 4,95*
ab € 64,81*
€ 76,12*
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,61*
€ 78,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.