Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß twoCOMP M 3mx16 mm BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß twoCOMP M 3mx16 mm BMI
Taschenbandmaß twoCOMP M 3mx16 mm BMI
Artikel-Nr.:
     4012-163144
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     472341021 M
EAN/GTIN:
     4007368099512
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Taschenbandmaß twoCOMP M

Ausführung: Gehäuse aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff mit Weichkomponente, gedruckte Teilung, aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, mm-Duplex-Teilung. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste und Gürtelclip. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
3 m
Bandbreite:
16 mm
Gehäuseabmessung:
60 x 60 x 32 mm
Teilung:
mm/cm
Bandbeschichtung:
Lack
Bandmaterial:
Federbandstahl
Bandfarbe:
weiß
Hakentyp:
Magnetischer, einseitiger Haken
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
BMI
Herstellername:
Bayerische Massindustrie BMI
Herstellerartikelnummer:
472341021 M
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, 47540003, Bandmass, Bandmaß, Bandmasse, Bandmaße, Taschenbandmass, Taschenbandmaße, Taschenbandmasse
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
20
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,05*
Lager 4012
175
1
€ 6,90*
ab € 5,16*
€ 6,88*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,41*
€ 7,26*
2 Tage
175
1
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 7,32*
4 Tage
167
1
€ 4,30*
ab € 5,59*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Robert Rieffel
472/8
ab € 9,20*
Ähnlich
BMI
472341021
ab € 4,25*
Ähnlich
BMI
472541021
ab € 6,25*
Ähnlich
BMI
472541021M
ab € 7,39*
Ähnlich
BMI
472841021M
ab € 10,21*
Ähnlich
BMI
405341020
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.