Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Anlegeleiter 4,1m, 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium Anlegeleiter 4,1m, 10 Sprossen
Aluminium Anlegeleiter 4,1m, 10 Sprossen
Artikel-Nr.:
     4012-163351
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     11150
EAN/GTIN:
     4031405111509
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitshöhe 3,00 4,10 m

Stabile Industrieausführung
Kräftige Holmprofile.
Geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm.
Hohe Sicherheit
Serienmäßig mit rutschsicheren nivello©-Leiterschuhen unten.

nivello©-Leiterschuhe:
Beste Bodenhaftung und Standsicherheit
Besitzt eine 4-fach größere Auflagefläche als herkömmliche Schuhe des Herstellers.
Für eine clevere Steigtechnik
Bewegliches Gelenk zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund.
Standardmäßig ohne Mehrpreis mit nivello©-Leiterschuh
Leitermodelle, die mit dem nivello©-Leiterschuh gekennzeichnet sind, werden serienmäßig mit beweglichem nivello©-Leiterschuh geliefert.
Weitere Informationen:
Leiterlänge:
3 m
erreichbare Arbeitshöhe bis ca.:
4,1 m
Sprossenanzahl:
10
Leiterbreite:
350 mm
Holmabmessungen:
58x25 mm
Gewicht ca.:
5,4 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, aluminiumleiter 3m, alu-leiter, stufen-anlegeleiter 10 stufen, 30651714, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Anlegeleitern, Günzburger, Leichtmetall-Leitern, Leitern, Steigtechnik
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,37*
€ 75,42*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,40*
€ 75,45*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,22*
€ 76,23*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,31*
€ 76,60*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,46*
€ 83,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 123,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.