Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund 10x330 mm K 80 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund 10x330 mm K 80 VSM
Schleifband Korund 10x330 mm K 80 VSM
Schleifband Korund 10x330 mm K 80 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-163419
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     730536
EAN/GTIN:
     4018875305362
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifgewebe-Band, Korund, für die Metallbearbeitung, Abmessung 10 x 330 mm

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern usw.

Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Länge:
330 mm
Körnung:
80
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
730536
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
454
1
€ 4,79*
ab € 0,00409*
€ 0,00595*
Lager 4012
528
100
€ 6,90*
ab € 0,3922*
€ 0,5122*
1 Tag
528
100
Frei Haus
ab € 0,4263*
€ 0,5856*
2 Tage
528
1
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,64*
4 Tage
571
1
€ 4,30*
ab € 0,4361*
€ 0,6456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5122*
€ 0,60952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4722*
€ 0,56192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4422*
€ 0,52622
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3922*
€ 0,46672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.