Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenmessschieber 10-160 mm Preisser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutenmessschieber 10-160 mm Preisser
Nutenmessschieber 10-160 mm Preisser
Artikel-Nr.:
     4012-163610
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     258501
EAN/GTIN:
     4029713203498
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Innennuten-Messschieber
Innensicherungsnuten-Messschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl. Ableseteile matt verchromt, Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Zum Messen des Durchmessers von Eindrehungen und Einstichen, z. B. bei Innen-Sicherungsring.

Weitere Informationen:
Messbereich:
10–160 mm
Schnabellänge:
25 mm
a:
0,9 mm
b:
3 mm
Nonius unten:
0,05 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
258501
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,77*
€ 137,80*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,22*
€ 138,03*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,76*
€ 139,34*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,57*
€ 140,63*
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 123,05*
€ 143,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.