Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber Digital IP65 500 mm o.Spitze Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattmessschieber Digital IP65 500 mm o.Spitze Format
Werkstattmessschieber Digital IP65 500 mm o.Spitze Format
Artikel-Nr.:
     4012-163655
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784538510
EAN/GTIN:
     4317784538510
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Werkstattmessschieber ohne Spitzen

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, induktives Messsystem, mit Datenausgang variabel RS 232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Holzkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 618,83*
€ 690,71*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 619,41*
€ 690,92*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 603,06*
€ 691,59*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 633,35*
€ 706,15*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 653,12*
€ 741,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,92*
€ 822,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,65*
€ 811,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,33*
€ 778,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,64*
€ 763,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,41*
€ 737,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.