Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

All-In-One 3 m.K-Leder sw9641-2571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
All-In-One 3 m.K-Leder sw9641-2571
All-In-One 3 m.K-Leder sw9641-2571
Artikel-Nr.:
     4012-163970
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9641-2571
EAN/GTIN:
     4016849446196
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
";bimos All-In-One 3

• Geeignet für Industrie, Werkstatt, Büro, Health Care, Forschung und Entwicklung
• Individuelle Anpassung und Einstellung an nahezu jede Arbeitssituation

Merkmale:
• Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster
• Stufenlose Höhenverstellung mit Gasdruckfeder. Rückenlehne im Sitzen verstellbar
• Extra hohe Rückenlehne
• Stabiles Stahlfußkreuz, schwarz mit großflächigen abriebfesten Bodengleitern
• Mi t höh enverstellbarem, verchromtem Fußring
Sitz und L ehne : Ku nstleder pols ter: abwaschbar, pfle ge leic ht, Farb e s chwa rz, w eitere Far ben auf A nfrage. Abb. ze
Weitere Informationen:
Typ:
9641-2571
Ausführung:
Kunstleder schwarz
Sitzhöhenverstellung:
570–830 mm
Lehnenhöhe:
600 mm
Herstellerartikelnummer:
9641-2571
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Markenname:
bimos
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,85*
€ 358,24*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,31*
€ 359,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,70*
€ 360,70*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,44*
€ 376,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,19*
€ 381,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,24*
€ 426,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,84*
€ 422,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,37*
€ 395,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,32*
€ 381,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,85*
€ 361,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849455662
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.