Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschloss 90RK/50 2 Schl. ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhangschloss 90RK/50 2 Schl. ABUS
Vorhangschloss 90RK/50 2 Schl. ABUS
Artikel-Nr.:
     4012-164290
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     55292
EAN/GTIN:
     4003318552922
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
TITALIUMƒ?½-Vorhangschloss 90RK

Ausführung: Massiver Schlossk”rper aus leichtem, sehr widerstandsf„higem TITALIUMƒ?½-Spezialaluminium mit Bügel aus rostfreiem Edelstahl, doppelt kugelverriegelt für hohe Zug- und Verdrehfestigkeit. Der integrierte Bügelschutz erschwert das Ansetzen von Bolzenschneidern. Austauschbarer Pr„zisions-Stiftzylinder, Verriegelung nur mit Schlüssel, ein Abziehen des Schlüssels ist im ge”ffneten Zustand nicht m”glich. Lieferung mit 2 Schlüsseln, verschiedenschlieáend.

Weitere Informationen:
Material Schlosskörper:
TITALIUM™-Spezialaluminium
Material Bügel:
Edelstahl
Gehäusetiefe:
23 mm
Gesamthöhe:
81,5 mm
Gehäusebreite:
50 mm
lichte Bügelweite:
19,5 mm
lichte Bügelhöhe:
22,5 mm
Abmessung:
50 x 81,5 x 19,5 mm
Bügel-Ø:
9,5 mm
Herstellerartikelnummer:
55292
Herstellername:
ABUS August Bremicker Söhne KG
Markenname:
ABUS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 24,20*
€ 30,68*
1
€ 4,90*
ab € 22,56*
€ 30,97*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 23,39*
€ 32,14*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 23,47*
€ 32,18*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,74*
€ 32,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.