Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne KGW 1, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebindewanne KGW 1, verzinkt
Kleingebindewanne KGW 1, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-164865
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KGW 1, v
EAN/GTIN:
     4052462023888
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne ohne Lochblechrost

Robuste Lagereinheit
Für die Lagerung von Kleingebinden mit Auffangvolumen von 20–60 Liter.
Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Wahlweise mit oder ohne Lochblechrost.
Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung lieferbar.
Geprüft und sicher
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4.
Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).






Weitere Informationen:
Maße LxBxH:
940x370x60 mm
Auffangvolumen:
20 l
Gewicht:
12 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,32*
€ 103,41*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,27*
€ 103,51*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 82,06*
€ 103,62*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,50*
€ 104,99*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 87,51*
€ 106,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
87033
ab € 73,58*
Zubehör
Bauer
LOCHBLECH, VERZ. F. KGW 1
ab € 33,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.