Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbowalze Goldflor 25cm Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbowalze Goldflor 25cm Nölle
Jumbowalze Goldflor 25cm Nölle
Artikel-Nr.:
     4012-164874
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     702051
EAN/GTIN:
     4250560500915
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
Jumbo-Farbwalze Goldflor

Ausführung: Passend für 8-mm-Steckbügel.



Polyacryl, Florhöhe 18 mm, thermofusioniert, ungepolstert, geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich, sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, mit dickem Kern für hohe Quadratmeterleistung.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
25 cm
Florhöhe:
18 mm
für Steckbügel-Ø:
8 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
702051
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
243
20
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,24*
1 Tag
258
1
€ 7,90*
ab € 2,35*
€ 3,58*
Lager 4012
243
1
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 3,60*
4 Tage
243
1
€ 4,30*
ab € 2,45*
€ 3,82*
7 Tage
243
1
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.