Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Elaston 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen Elaston 80 cm
Saalbesen Elaston 80 cm
Artikel-Nr.:
     4012-164921
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2345.03
EAN/GTIN:
     4250560509512
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Saalbesen Elaston

Für Stiel-Ø 24 mm.



Nassfester Industrie-Saalbesen, rote Kunstborste. Flachholz mit bruchfestem Kunststoff-Stielhalter (Breiten 40 bis 60 cm). Flachholz mit aufgeschraubtem Metall-Stielhalter (Breiten 80 bis 100 cm).
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
für Stiel-Ø:
24–26 mm
Material:
Elaston
Borstenfarbe:
rot
Holz:
Flachholz
Herstellerartikelnummer:
2345.03
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
10
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 9,26*
2 Tage
6
1
€ 5,00*
ab € 6,96*
€ 9,67*
Lager 4012
46
1
€ 6,90*
ab € 6,97*
€ 9,68*
3 Tage
40
1
€ 4,79*
ab € 7,11*
€ 9,87*
1 Tag
65
1
€ 7,90*
ab € 7,11*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 2,76*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.