Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten 20 S chl., 200x160x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkasten 20 S chl., 200x160x80
Schlüsselkasten 20 S chl., 200x160x80
Artikel-Nr.:
     4012-164945
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569228725
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
";Schlüsselkasten

• Aus lackiertem Stahl
• Farbe: grau
• Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
• Inklusive Schlüsselanhänger, Befestigungsmaterial und Nummerierungskästen
• Für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial)

"
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
2
Anzahl Schlüsselplätze:
20
Höhe:
200 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
60 mm
Gewicht ca.:
0,95 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, 30507566, Schlüsselkassette
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
261
10
Frei Haus
ab € 11,88*
€ 15,64*
Lager 4012
261
1
€ 6,90*
ab € 12,17*
€ 15,96*
1
€ 5,90*
ab € 11,69*
€ 16,26*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,51*
€ 16,38*
1 Tag
261
1
€ 7,90*
ab € 12,59*
€ 16,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.