Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesband Nylon/Korund 12x 520 mm K240 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliesband Nylon/Korund 12x 520 mm K240 VSM
Vliesband Nylon/Korund 12x 520 mm K240 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-165240
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     796841
EAN/GTIN:
     4018875968413
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Vlies-Schleifgewebeband, Abmessung 12 x 520 mm

KV707X
Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Korundkorn (A) auf flexiblem Gewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Wasser- und emulsionsfest.

Anwendung: Für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zur Verfeinerung (Finish) von Oberflächen.

Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
520 mm
Körnung:
240
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
796841
Ursprungsland:
Italien
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,01388*
€ 0,02034*
3 Tage
105
1
€ 4,79*
ab € 0,0142*
€ 0,0208*
2 Tage
9400
100
€ 7,90*
ab € 0,0145*
€ 0,0211*
4 Tage
9600
100
€ 4,30*
ab € 0,01472*
€ 0,02204*
Lager 4012
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,3321*
€ 1,6321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6321*
€ 1,9422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4521*
€ 1,728
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3821*
€ 1,6447
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,3321*
€ 1,5852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 163,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.