| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-165333 Herst.-Nr.: 903715 EAN/GTIN: 4014641063931 |
| |
|
| | |
| Einlegeboden 100 kg Traglast 100 % ausziehbar Im Raster von 30 mm verstellbar Weitere Informationen: | | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, fachboden, 31962129, Arbeitstische, Auszugsboden, Kastenwerkbank, Kasten-Werkbank, Werkbank, Werkbänke, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 54,19* | € 69,24* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,85* | € 70,17* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,89* | € 71,35* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 56,66* | € 73,74* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,19* | € 75,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|