Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbock schwere Ausführung 430-750 mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubbock schwere Ausführung 430-750 mm AMF
Schraubbock schwere Ausführung 430-750 mm AMF
Artikel-Nr.:
     4012-165336
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72652
EAN/GTIN:
     4020772072650
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Schraubbock
amf schraubbock 430-750
schraubbock amf
Schraubbock, schwer

Ausführung: Vergütungsstahl mit Trapezgewinde. Spindelkopf brüniert, Grundkörper aus Vergütungsstahl, lackiert. Zentrierloch: Ø 12 mm. Spindelkopf in runder Ausführung.

Weitere Informationen:
Größe:
750 mm
Höhenverstellung min./max.:
430–750 mm
Nutenbreite:
26 mm
Säulen-Ø:
40 x 7 mm
Zentrierloch-Ø:
12 mm
Tragkraft in KN:
50 kN
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
72652
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schraubbock, 38920750, AMF, Schraubstock, schwarz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
Frei Haus
ab € 251,71*
€ 286,86*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 245,52*
€ 286,87*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,33*
€ 286,89*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 257,21*
€ 292,99*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 266,57*
€ 301,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,84*
€ 317,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,71*
€ 299,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.