Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstoff Schneeschieber Typ ALPIN 1A 410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunstoff Schneeschieber Typ ALPIN 1A 410 mm
Kunstoff Schneeschieber Typ ALPIN 1A 410 mm
Artikel-Nr.:
     4012-165775
Hersteller:
     Prosperplast
Herst.-Nr.:
     14053
EAN/GTIN:
     5905197140537
Suchbegriffe:
Schneeschieber
41 cm kunststoff schneeschieber
schneeschieber
schneeschieber kunststoff
Kunststoff-Schneeschieber ALPIN

• Kantenschutz aus Aluminium-Profil • Temperaturbeständig bis –32 °C

Weitere Informationen:
Modell:
ALPIN 1A
Schaufel B x H:
410 x 330 mm
Länge:
1320 cm
Ursprungsland:
Polen
Markenname:
Prosperplast
Herstellername:
Prosperplast Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
14053
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,83*
€ 14,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,14*
€ 14,73*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 10,36*
€ 15,02*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.