Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund 9x 533 mm K 40 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund 9x 533 mm K 40 VSM
Schleifband Korund 9x 533 mm K 40 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-165791
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     702566
EAN/GTIN:
     4018875025666
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebe-Band, Korund, für Holzbearbeitung, Abmessung 9 x 533 mm

KK711X
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit verbesserter Spanabfuhr, sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von Holz auf Bandschleifmaschinen, bedingt auch für die Metallbearbeitung geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Länge:
533 mm
Körnung:
40
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
702566
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, schleifband korund 75 x 533 k40, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, 87270040, Schleifgewebe-Band
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
909
100
€ 6,90*
ab € 0,4341*
€ 0,5741*
2 Tage
909
100
Frei Haus
ab € 0,4573*
€ 0,6304*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,4513*
€ 0,6713*
1 Tag
909
1
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 0,72*
4 Tage
909
1
€ 4,30*
ab € 0,4838*
€ 0,734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5741*
€ 0,68318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5341*
€ 0,63558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4941*
€ 0,58798
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4341*
€ 0,51658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.