Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank STS3 900x1500x500 7035/7035 7113107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank STS3 900x1500x500 7035/7035 7113107
Schubladenschrank STS3 900x1500x500 7035/7035 7113107
Schubladenschrank STS3 900x1500x500 7035/7035 7113107
Schubladenschrank STS3 900x1500x500 7035/7035 7113107
Schubladenschrank STS3 900x1500x500 7035/7035 7113107
Schubladenschrank STS3 900x1500x500 7035/7035 7113107
Schubladenschrank STS3 900x1500x500 7035/7035 7113107
Schubladenschrank STS3 900x1500x500 7035/7035 7113107
Schubladenschrank STS3 900x1500x500 7035/7035 7113107
Schubladenschrank STS3 900x1500x500 7035/7035 7113107
Schubladenschrank STS3 900x1500x500 7035/7035 7113107
Artikel-Nr.:
     4012-166953
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7113107
EAN/GTIN:
     4031068159009
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschränke mit kugelgeführten Auszügen, lichtgrau/lichtgrau

Als Einzelschränke oder als System
Alle Schubladenschränke sind untereinander kombinierbar.
5 Schrankgrößen zur Auswahl
Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech,
Oberfläche strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich und pflegeleicht.
Schubladenauszüge mit Kugelführung
70 % Auszug und Mehrfachauszugssperre.
Traglast pro Schublade: 35 kg.
2 Schubladenhöhe: 100/200 mm.
Zentral-Schließanlage mit Einzugssperre.
Kunststoffgriffleisten mit Beschriftungsetiketten.
Standardfarbe:
Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladenfront: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau oder
RAL 5012 lichtblau.
Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
900x1500x500 mm
Schubladenanzahl x Höhe:
24x100 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.618,10*
€ 1.844,25*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.673,94*
€ 1.898,58*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.686,41*
€ 1.922,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.838,49*
€ 2.155,35*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.844,25*
€ 2.194,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.826,92*
€ 2.174,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.737,71*
€ 2.067,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.682,01*
€ 2.001,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.618,10*
€ 1.925,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.