CNC-Werkbank
Arbeitstisch mit CNC-Kunststoffeinsätzen Arbeitsplatte Buche Multiplex, Maße B 1500xT 750xH 40 mm. Ausstattung 2 Schubladen, FH 100 mm, FH 200 mm mit 88 % Auszug, 100 kg Tragkraft. 1 CNC Schublade, FH 400 mm (unten) mit 100 % Auszug, 200 kg Tragkraft. Im Preis der Werkbank sind wahlweise folgende Einsätze enthalten: Gr. 1: SK30, VDI30, MK3, MK4, Capto C 4 Gr. 2: SK40, VDI40, MK5 Gr. 3: SK50, VDI50, HSKA50, HSKA63, Capto C 5,6 Gr. 4: HSKA32, HSKA80, HSKA40, HSKA100, Universal, Capto C 3,8 Bestell-Nr. 3030.5493: Gr. 1, 35, Gr. 2, 35, Gr. 3, 25, Gr. 4, 20 Bestell-Nr. 3030.5494: Gr. 1, 25, Gr. 2, 25, Gr. 3, 20, Gr. 4, 16 Bestell-Nr. 3030.5495: Gr. 1, 40, Gr. 2, 40, Gr. 3, 30, Gr. 4, 25 Bestell-Nr. 3030.5499: Gr. 1, 25, Gr. 2, 25, Gr. 3, 20, Gr. 4, 16 Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau | Made in Germany: | nein |
|