Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Acryl 60 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel Acryl 60 x 80 cm
Verkehrsspiegel Acryl 60 x 80 cm
Artikel-Nr.:
     4012-167211
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     TM AC 60 X 80
EAN/GTIN:
     4053569073677
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
dancop verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel rot/weiss
";Verkehrsspiegel

• Erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen
• Durch Reflexfolie Typ RA2 wird das Unfallrisiko vermindert, besonders bei schlechter Witterung oder Dunkelheit
• UV-resistent
• TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h)
• Mitgelieferte 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung ermöglicht eine exakte und optimale Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50-85 m m) • Standardausführ ung: Acryl, s chlagzäh, gem. DIN IS O 17 43109 (ca. 70 % sc hlagfester als G las) < br> • B esch lag sfre ie Au sführung: Edelstahl , Spezia l-Be sch

Weitere Informationen:
Spiegelfläche:
800 x 600 mm
Beobachtungsabstand ca.*:
15–22 m
Gewicht:
15 kg
Herstellerartikelnummer:
TM AC 60 X 80
Herstellername:
Dancop International GmbH
Markenname:
dancop
Ursprungsland:
Dänemark
Weitere Suchbegriffe: 30106705, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23
Frei Haus
ab € 295,23*
€ 346,96*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,81*
€ 346,97*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 291,62*
€ 347,28*
€ 4,80*
ab € 293,08*
€ 347,33*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 299,86*
€ 351,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,96*
€ 412,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,30*
€ 408,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,00*
€ 377,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,75*
€ 362,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,23*
€ 351,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.