Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift HM ZYA 1020 INOX 6 mm 10x20 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift HM ZYA 1020 INOX 6 mm 10x20 mm Pferd
Frässtift HM ZYA 1020 INOX 6 mm 10x20 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-167365
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     21102182
EAN/GTIN:
     4007220952252
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, INOX

Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø



Ausführung: Zahnung INOX für extrem hohe Zerspanungsleistung auf austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen bei geringer Wärmeentwicklung. Geräusch- und vibrationsarm.
Weitere Informationen:
Modell:
ZYA 1020
Kopf-Ø:
10 mm
Kopflänge:
20 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
21102182
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform pferd, frässtift zylinderform, frässtift zylinderform zya, 25090025, fraeßstift, Fraessstift, Frässstift, Fräßstift, Zylinderform
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
291
1
€ 5,00*
ab € 26,73*
€ 33,82*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,27*
€ 34,47*
Lager 4012
11
1
€ 6,90*
ab € 27,88*
€ 35,41*
1
€ 4,90*
ab € 27,61*
€ 36,12*
6 Tage
303
1
€ 4,30*
ab € 28,18*
€ 36,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.