Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstflasche 425g runder Fuss GOK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstflasche 425g runder Fuss GOK
Kleinstflasche 425g runder Fuss GOK
Artikel-Nr.:
     4012-168252
Herst.-Nr.:
     9702
EAN/GTIN:
     4045659154557
Suchbegriffe:
4045659154557
Gasflasche
Kleinstflasche
Propan-Kleinstflasche
Kleinstflasche 425 g (09 702)

Zur Versorgung von Lötgeräten.

Vorteile und Ausstattung
• Gasflaschenventil mit Sicherheitsabblaseventil und Haken
• Geschweißt, mit lackierter Oberfläche

Zulassung
• EG-Baumusterprüfung nach ROD

Technische Daten
• Ausgang: G 3/8 LH-KN mit Blindmutter
• Füllgewicht: 425 g

Hinweis
• Für den sicheren Transport der Kleinstflasche kann entsprechend der ADR ein Schutzkasten bzw. ein Ventilschutzbügel verwendet werden
• Nach der DGUV Vorschrift 79 § 11 Abs. 3 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - bisher BGV D 34) dürfen Verbrennungsanlagen nur mit einem gleichmäßigen, auf die Verbrennungsvorrichtung abgestimmten Arbeitsdruck betrieben werden!

Weitere Informationen:
Inhalt:
425 g
Marke:
GOK
Herstellerartikelnummer:
9702
Herstellername:
GOK Regler- u. Armaturen
Markenname:
GOK
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,09*
€ 125,15*
Lager 4012
4
€ 4,90*
ab € 104,25*
€ 125,99*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 105,61*
€ 127,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,36*
€ 127,85*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 101,85*
€ 127,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.