Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenmessschieber 20-160 mm Preisser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutenmessschieber 20-160 mm Preisser
Nutenmessschieber 20-160 mm Preisser
Artikel-Nr.:
     4012-171100
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     258502
EAN/GTIN:
     4029713203504
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Innennuten-Messschieber
Innensicherungsnuten-Messschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl. Ableseteile matt verchromt, Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Zum Messen des Durchmessers von Eindrehungen und Einstichen, z. B. bei Innen-Sicherungsring.

Weitere Informationen:
Messbereich:
20–160 mm
Schnabellänge:
40 mm
a:
2 mm
b:
5 mm
Nonius unten:
0,05 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
258502
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,54*
€ 182,89*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,44*
€ 182,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,96*
€ 183,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,08*
€ 184,11*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 161,42*
€ 184,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.