Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifsterne Polinox T 38-3 A 100 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifsterne Polinox T 38-3 A 100 Pferd
Schleifsterne Polinox T 38-3 A 100 Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-192954
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44698384
EAN/GTIN:
     4007220899229
Suchbegriffe:
Schleifstern
schleifstern pferd
schleifstern
schleifstern k80
POLINOX©-Schleifstern, Ø 38 mm

PNST
Ausführung: Vlies mit Korund-Streuung (A). Das Vlies ist in mehreren Lagen versetzt zueinander angeordnet.

Anwendung: Für die Bearbeitung von Normalstahl, Edelstahl und Aluminium. Ideal zum Reinigen, Entgraten und Feinschleifen von Innenflächen und Konturen. Speziell für schwer zugängliche Stellen.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
38 mm
Körnung:
80
Anzahl Segmente:
3
empf. Drehzahl:
7500 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
44698384
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 83660100, POLINOX®-Schleifstern
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
638
20
€ 5,00*
ab € 6,29*
€ 7,60*
21 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 7,67*
6 Tage
574
20
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 7,67*
7 Tage
60
20
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,02*
Lager 4012
30
1
€ 6,90*
ab € 6,27*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700685
ab € 5,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700675
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.