Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enders® Terrassenheizung EleganceEdelstahl, Blank / Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Enders® Terrassenheizung EleganceEdelstahl, Blank / Silber
Enders® Terrassenheizung EleganceEdelstahl, Blank / Silber
Enders® Terrassenheizung EleganceEdelstahl, Blank / Silber
Enders® Terrassenheizung EleganceEdelstahl, Blank / Silber
Artikel-Nr.:
     4012-193001
Hersteller:
     H. Enders
Herst.-Nr.:
     9376
EAN/GTIN:
     4000591093760
Suchbegriffe:
Heizpilz
Terrassenheizer
heizpilz gas
terrassenheizer
Terrassenheizung Elegance, Edelstahl

• Brenner aus Edelstahl
• Mit Piezozündung, Zündsicherung und Kippsicherung
• 3,5–8 kW stufenlose Leistungsregulierung
• 11 kg Gasflasche kann platzsparend verstaut werden
• Max. Brenndauer bei einer 11 kg Gasflasche: ca. 19 Stunden
• Standrohr und Gehäuse aus blank gewalztem Edelstahl
• Fußplatte aus beschichtetem Stahl
• Tragegriffe und Eingriffe ummantelt
• Stabiles Rollenset für bequemen Standortwechsel
• Schlauch und Gasdruckregler im Lieferumfang enthalten

Lieferung: Demontiert

Weitere Informationen:
Aufbaumaß B x H:
Ø 76 x 218 cm
Ausführung:
Edelstahl
Leistung:
8 kW
Brenndauer bei Volllast in Std. (11 kg Gasflasche):
19
Verbrauch:
572 g/h
Anschlussdruck:
50 mbar
Gasart:
Propan/Butan
Marke:
Enders®
Weitere Suchbegriffe: Gas-Terassenheizung, Heizgerät, Terrassenheizung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 96,71*
€ 121,86*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 99,97*
€ 122,11*
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 99,64*
€ 122,14*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 106,86*
€ 136,87*
Lager 4012
5
€ 4,90*
ab € 114,42*
€ 139,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.