Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shore-Durometer Shore D/100HD Sauter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shore-Durometer Shore D/100HD Sauter
Shore-Durometer Shore D/100HD Sauter
Artikel-Nr.:
     4012-193556
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HBD 100-0
EAN/GTIN:
     4045761140189
Suchbegriffe:
Digitaldurometer
Durometer
Shorehärte-Prüfgerät
Härtemesser
Härteprüfgerät Shore-Duometer

Ausführung: Mit Schleppzeiger, Max.-Modus erfasst den Spitzenwert, Punkt-Modus zeigt den stabilen Messwert. Lieferung in Holzbox.

Anwendung: Messung der Eindringungstiefe Shore: Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid, Plexiglas etc. Empfohlen insbesondere für interne Vergleichsmessungen, wo Norm-Kalibrierung z. B. nach DIN 53505 nicht möglich ist.

Weitere Informationen:
Ausführung:
D100
Messbereich (max.):
100 HD
Ablesbarkeit (d):
1 HD
Abmessungen L x B x H:
115 x 60 x 25 mm
Gewicht:
0,16 kg
Markenname:
SAUTER
Herstellername:
Kern & Sohn GmbH
Herstellerartikelnummer:
HBD 100-0
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Härtemessgerät, Härteprüfer, Härteprüfgerät, durometer shore d, durometer, sauter durometer, 49410100, QR5061148, Shoredurometer
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 101,79*
€ 118,36*
Frei Haus
ab € 101,47*
€ 119,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,16*
€ 128,04*
Lager 4012
9
€ 4,90*
ab € 115,68*
€ 131,02*
Frei Haus
ab € 112,19*
€ 131,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 115,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
HB0 100-0
ab € 85,08*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
HBA 100-0
ab € 74,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.